A-LT-SFT-STD-M10X1.5X150 A-スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT 8326247 OSG(オーエスジー) 84458275

A-スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT 8326247

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード84458275品番A-LT-SFT-STD-M10X1.5X150
参考基準価格(税別)¥9,890販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
止まり穴加工用
低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物用。

仕様●精度:OH3●精度表記:STD●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):18●全長(mm):150●シャンク径(mm):7●シャンク四角部(mm):5.5●下穴径(mm):8.5●食い付山数:2.5P●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:Vコーティング●タップ等級:OH級●材質/仕上:粉末ハイス(CPM)●原産国:日本●コード番号:118-2810アズワン品番67-5562-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする