FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の ユニフォーム・シューズ
FUKUTOKU(福徳産業)の ユニフォーム
FUKUTOKU(福徳産業)の ナースストッキング・くつ下
かかとキャッチ先丸モクカラー4足組
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4足)
注文コード
84458440
品番
#3978-4P-L
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
サポーター付きでカカトがズレにくい。
仕様
●区分:ソックス 先丸●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン●外寸法高さ:260●外寸法幅:105●外寸法奥行:35●生産国:日本製●コード番号:304-0009686
アズワン品番
67-4872-73