入間川ゴム
入間川ゴムの 研究関連用品・実験用必需品
入間川ゴムの 実験研究用素材
入間川ゴムの 実験研究用シリコンゴムシート
タテ筋ゴムマット 黒 5T×1m×20m
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
84458580
品番
IRC-B
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
室内外を問わず様々な用途で活躍しております。特にビルの自動ドア用、駅のホーム、ビル・工場内通路、教育・レジャー施設等に多く採用されております。
仕様
●色調:上部 黒、下部 黒●硬さ(タイプA):A65(A63)●引っ張り強さ(Mpa):4.9●伸び(%):400●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000811
アズワン品番
67-4908-83