阪神素地
阪神素地の 避難用品
阪神素地の 保護具
サロペット前ファスナー付 LLサイズ ブルー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
84458765
品番
RA-98
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ヒザ部二重構造によりj強度UP
仕様
●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル●カラー:ブルー●サイズ:LL●商品コード:098034●取り外し式肩ベルト●前開きファスナー●コード番号:304-0012551
アズワン品番
67-4890-20