曜日別特売
EXZ-SFT HSE STD M12X1.75 一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1165080 OSG(オーエスジー) 84459280

一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1165080

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード84459280品番EXZ-SFT HSE STD M12X1.75
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。
全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。

仕様●精度表記:STD●呼び寸法:M12X1.75●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):21●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●食い付山数:2.5P●表面処理:NZ処理●タップ寸法:M12●表面処理:NZコーティング●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:2.5山●材質/仕上:ハイス(HSS-E)●原産国:日本●コード番号:338-3688アズワン品番67-5579-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする