日之出化成
日之出化成の ホース
日之出化成の ブレードホース
ハイスイホース UH-25 25×30 20m巻 ドラム
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
84459404
品番
302-0000791
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
※他にもサイズあります
あらゆる排水・排気
電線被覆
滑らか・軽量・柔軟
内面フラットで目詰まりの心配なし
仕様
●サイズ(mm):25x30●巻き方:ドラム●型式:UH-25●材質:PVC,PP●コード番号:302-0000791
アズワン品番
67-4855-74