シーバイエス
シーバイエスの バッテリー・充電器
シーバイエスの 充電器
チャージャー24V#12ー30A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84459447
品番
6040935
参考基準価格(税別)
¥195,293
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
床洗浄機swingo4000充電用
仕様
●品名:シールド●適合機種:swingo4000(品番5722627)●電源コード長さ(m):1.7●充電時間:約10時間●用途:充電用●SWINGO4000(5722627)専用●原産国:カナダ●コード番号:258-1352
アズワン品番
67-5555-83