EVN
EVNの 力量測定(トルク等)
EVNの フォースゲージ
簡易テンションチェッカーOPTIKRIK1
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84459675
品番
OPTIKRIK 1
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ベルトの張力を簡単に測定することができます。
仕様
●測定範囲(N):150〜600●最小目盛(N):150測定範囲(N):150〜600●材質/仕上:本体:スチール、表示アーム及び圧力面:プラスチック、フィンガーループ:ゴム●原産国:ドイツ●コード番号:387-8496
アズワン品番
67-5629-38