FYH(日本ピローブロック)
パーマグリス 起動ネジ 緑
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84460086
品番
SO323
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
自動連続給油器
オイルタイプ
3ケ月用
仕様
●高さ(mm):99●外径(Φ):70●外ネジ径:R1/4●起動ネジ色:緑色●給油期間(月):3●本体●使用温度範囲(℃):0℃~+40℃●オイル引火点(℃):210℃
アズワン品番
68-1913-81
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方