メイン画像は代表画像です。

5190.SL4-200 スイスグリップクラシックハンドルタイプ 先端スリム形状 絶縁プラスドライバー #4 全長320mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 84460655 5190.SL4-200 スイスグリップクラシックハンドルタイプ 先端スリム形状 絶縁プラスドライバー #4 全長320mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 84460655

スイスグリップクラシックハンドルタイプ 先端スリム形状 絶縁プラスドライバー #4 全長320mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84460655 品番5190.SL4-200
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スリムタイプ。
IEC/EN 60900に準拠。
手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
※メイン画像は代表画像です。

仕様●サイズ:#4●適合ネジ:M8-10●軸長(mm):200●全長(mm):320●質量(g):235 アズワン品番68-0852-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする