六角棒レンチ ボール付 ロング サイズ:7mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84460890 品番212.L7
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
※ボール部では本締めできません。

仕様●サイズ(mm):7●適合セットスクリュー:-●適合キャップスクリュー:-●レンチハンドルの内側の長さ(mm):192●レンチキーの内側の長さ(mm):30●質量(g):71 アズワン品番68-0851-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする