やぶれにくいタイプのおしりふき 大判厚手 40枚×24個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24個×40枚) 注文コード84461109 品番669200ES
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

大きくて厚手なので手を汚さずにしっかり拭けます。
ローションたっぷり配合(メーカー比)
ベッドでのおむつ交換に
※トイレには流せません

仕様●内容量:40枚●寸法:200×300mm●香り:無香料●成分:水、BG、フェノキシエタノール、セチルピリジウムクロリド、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na●材質:基布素材/レーヨン、ポリエステル●無香料・ノンアルコール・PGフリー・パラベンフリー●単品JAN:4902508111171 アズワン品番68-0794-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする