FUKUTOKU(福徳産業)
職人氣塾ソックス指又付4足組
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1組(4足)
注文コード
84461118
品番
#2812-4P
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
日本製のびのび軍足
仕様
●区分:ソックス 指付●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン●外寸法高さ:230●外寸法幅:95●外寸法奥行:60●生産国:日本●コード番号:304-0009172
アズワン品番
67-4870-84