日之出化成
日之出化成の ホース
日之出化成の ブレードホース
アメゴム 4×6 20m巻 ドラム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
84461337
品番
302-0000787
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
伸縮性に優れています
仕様
●サイズ(mm):4x6●長さ(m)x1(本):20●巻き方:ドラム●各種バンド●しばりひも●材質:天然ゴム●コード番号:302-0000787
アズワン品番
67-4855-70