ソリスジャパン
ソリスジャパンの 洗面所・トイレ
ソリスジャパンの ハンドドライヤー
オンザゴードライヤー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84461599
品番
SCD397
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
コンパクト&ハイパワー&微弱風設定
仕様
●電源:120V、240V 50、60Hz●消費電力:1300W、1600W ●温風温度●▼温度3段階:High/73℃、Low/54 ℃、Breeze/37 ℃(毛髪から約2.5 cm)●▼風量2段階:強、微弱●電源コードの長さ:1.7 m●質量(本体):422g(ケーブル含む)●風量:1.28m3/分●風圧:3.6hPa●風速:11 m/秒●安全装置:温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)●付属品:ノズル
アズワン品番
67-9280-16