曜日別特売
RA-53 サロペット前ファスナー付き ツートン Mサイズ ブラック 阪神素地 84462518

サロペット前ファスナー付き ツートン Mサイズ ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1着注文コード84462518品番RA-53
参考基準価格(税別)¥9,220販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

素材:表面・PVC
裏面・ポリエステル100%
裾が2段階でカット可能
ウェルダー接合により完全防水
ヒザ部2段階構造により強度アップ
胸ロゴ再帰反射材仕様
カラー:ブラック
サイズ:M
商品コード:215233
取り外し式肩ベルト
サロペット裾は2段階カットで股下長さの調節可能

仕様●RA-53●ブラック●コード番号:304-0012545アズワン品番67-4890-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする