Canon
Canonの 事務用品
Canonの その他医療事務用品
A6カット感熱紙 KS-A6021 高保存紙 100枚入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
84462956
品番
2716C002
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
BP-F600用A6カット感熱紙(高保存紙)
仕様
●タイプ:感熱紙●サイズ(規格):A6●入数:100枚/1パック×10パック●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4211-88
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。