マスターリングゲージ +-2ミクロン MR-14

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84463069 品番0762-03-0001120
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
サブゼロ処理、安定化処理済
ラッピング仕上げ

仕様●寸法:Φ14●公差:-0.001●材質:SKS3●硬度:HRC58〜62●コード番号:119-0166788 アズワン品番67-4842-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする