耐圧テクノネット 15×20 ブルー 10m×12本 カット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード84463525 品番302-0000577
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000

一般水道圧に優れた耐圧性を持っています
流体が見えるクリアタイプのホースです
止水型ノズル対応ホースです
真冬でもやわらかい特殊樹脂を使用した
耐圧
超耐寒
超弾力
半透明
ノズル可
検尺付
カット

仕様●サイズ(mm):15×20●カラー:ブルー●長さ(m):10●長さ(m)×1梱入数:10×12●巻き方:カット●コード番号:302-0000577 アズワン品番67-4853-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする