耐寒 ノウエンホース 25×31 ブラック 50m巻 コイル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード84463778 品番302-0000659
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
紫外線をカットして、藻、水アカが発生しにくく、耐候性バツグンのホースです
耐寒
弾力
防藻
検尺付
ノズル不可

仕様●サイズ(mm):25×31●カラー:ブラック●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×1●巻き方:コイル●コード番号:302-0000659 アズワン品番67-4854-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする