天吊り固定ロングアーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84464049 品番HA-327
参考基準価格(税別)¥340,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

天井から支柱を下ろし、そこから関節を利用してモニタを大きく移動させることのできる天吊り固定のロングアームです。
2段目の関節はガススプリング機構を内蔵しており、水平から上20度、下60度可動します
先端は上15度、下40度の角度調整があり、左右方向には370度回転します。
中央と先端の関節部には衝突時の衝撃を抑えるラバーリングを装備しています。
ケーブル類はアーム、支柱の内を通すことができます
※アーム関節、支柱の内径にご注意ください

仕様●アーム全長:1816mm(関節水平時)●VESA規格75×75mm、100×100mmに対応●耐荷重:6〜12kg(耐荷重はモニターの厚さ55mm未満の26インチ、モニターの重心が真ん中と想定した場合の物となります)●※モニター固定用ネジは付属しておりますが、天井躯体への固定については環境に合わせて必要な工具、ネジ類をお客さまにてご準備ください●※必ず十分な強度のある場所へのお取り付けをお願い致します●※アーム、支柱の2箱での配送となります アズワン品番67-9279-22
注意
●※モニター固定用ネジは付属しておりますが、天井躯体への固定については環境に合わせて必要な工具、ネジ類をお客さまにてご準備ください●※必ず十分な強度のある場所へのお取り付けをお願い致します●※アーム、支柱の2箱での配送となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする