曜日別特売
1009881 パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 収納ケース アイメディア 84464146

1009881 パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 収納ケース アイメディア 84464146
1009881 パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 収納ケース アイメディア 84464146
1009881 パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 収納ケース アイメディア 84464146
1009881 パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 収納ケース アイメディア 84464146
1009881 パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 収納ケース アイメディア 84464146
1009881 パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 収納ケース アイメディア 84464146

パッと見えるコミック収納ケース 4枚組 収納ケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1組(4枚)注文コード84464146品番1009881
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

ホコリがついて汚れてしまうコミックのホコリを防いで収納できます。
透明窓でケースの中に何のコミックが入っているか一目でわかります。
通気性の良い不織布素材でできているので湿気もたまりにくいです。
通常サイズのコミックが約25~30冊、ワイドサイズのコミックが約20冊収納できます。(※収納数は本の厚さにより異なります)

仕様●商品サイズ:(約)45×14.5×20cm●適応サイズ:コミックサイズ/12.8×18.2cmまで●収納目安:コミック/(約)25~30冊、ワイドコミック/(約)20冊※収納数は本の厚さにより異なります。アズワン品番67-9352-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする