EPSON
EPSONの 店舗運営用品
EPSONの キャッシャー/レジ・会計用品
EPSONの 電子レジスター/ドロワー
サーマルレシートロール紙 3ロール入 80mm幅 3巻入
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(3巻)
注文コード
84464837
品番
NTP080-80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
タッチパネル搭載パソコンPOS専用
仕様
●タイプ:感熱紙●サイズ(規格外):80mm●厚さ:0.065●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-08
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。