EPSON
EPSONの コピー用紙/ラベルシール
EPSONの ラベル・シール
EPSONの プリント用ラベル・シール
ラベルプリンター用 合成紙ラベル4/全面ラベル/一般強粘着/38mm幅×約61m/3巻入り/ユーザー直送品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3巻)
注文コード
84464898
品番
ZS4K38-6A
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
対応機種:CW-C6520AM/CW-C6520AG/CW-C6020AM/CW-C6020AG
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):38mm幅×約61m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4218-52
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。