曜日別特売

拡張RAMモジュール/DDR4 SO-DIMM

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
容量(GB)4
内容量1個注文コード84464934品番FMVDM4GRSE
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

拡張RAMモジュール。対象機種 G5010/E

容量(GB)4仕様●メモリタイプ:4GB×1/DDR4 SO-DIMM●容量:4000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-80メモリ規格EDR4 SO-DIMM
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする