グリーンハウス
グリーンハウスの PCパーツ
グリーンハウスの メモリ
Xeroxプリンタ用 PC133 144pin SDRAM SO-DIMM 512MB
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84465266
品番
GH-FXP512M2
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
鉛フリー/ハロゲンフリーメモリ、永久保証。
仕様
●対応機種:Docu Print C2424●メモリタイプ:SDRAM SO-DIMM●容量:512MB●容量内容:32MB×8●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4221-25
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。