EPSON
EPSONの コピー用紙/ラベルシール
EPSONの ラベル・シール
EPSONの プリント用ラベル・シール
ラベルプリンター用 高光沢紙ラベル1/全面ラベル/一般強粘着/76mm幅×約67m/15巻入り/ユーザー直送品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15巻)
注文コード
84465309
品番
ZHG1K76-6B
参考基準価格(税別)
¥95,600
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
対応機種:CW-C6520AG/CW-C6020AG ※MKインク非対応
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):76mm幅×約67m●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4218-17
素材
光沢
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。