EPSON
EPSONの デスク・テーブル
EPSONの デスク周辺用品
EPSONの モニター机上台
DM-D70用 クランクポールユニット/ブラック
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84465440
品番
DP-71DTB
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
TM-T88Y-DT2専用クランクポールユニット(DM-D70 表示部装着用)
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210120●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-15
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。