NEC三菱
NEC三菱の カメラ・ビデオカメラ
NEC三菱の カメラアクセサリ
NEC三菱の カメラバッグ
カメラ台/棚板用落下防止バンド
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84465564
品番
ST-CS30-SR
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
カメラ台/棚板用落下防止バンド
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180621●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法区分に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4203-61
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。