NEC三菱
NEC三菱の 事務用品
NEC三菱の その他医療事務用品
60X30 コート紙 径110 1ケース 10巻×5箱入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5箱×10巻)
注文コード
84466079
品番
PR-T500-ER05004
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
さまざまな用途用の熱転写ラベル(リボン別売り)
仕様
●タイプ:熱転写ラベルロール●サイズ(規格):幅60mmx長さ30mm、1500枚/巻●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4202-89
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。