PDラベルCタイプセット 感熱紙 4束入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(4束) 注文コード84466264 品番PR-T500-SCAC001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

荷札や各種表示ラベルとして使い勝手の良いサイズの汎用ラベルです。用紙をセットする頻度が少なく、各機種共通で使用可能なファンフォールド(折畳み)仕上げです。※ファンフォールド仕上げの為、プリンタ外部から給紙。

仕様●タイプ:専用紙(感熱、ファンフォールド)●サイズ(規格外):横80mm×縦115mm●カラー:白●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4203-52
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする