曜日別特売
GH-SDC-AEUA16G データ復旧サービス付 SDHCメモリーカード UHS-I クラス10 グリーンハウス 84466727

データ復旧サービス付 SDHCメモリーカード UHS-I クラス10

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
容量(GB)16
内容量1個注文コード84466727品番GH-SDC-AEUA16G
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き※1回のみ無償対応 状態によって完全に復元できない場合が御座います
高速SDバスインターフェース「UHS-I」 に対応したSDHCカード
安心の1年間保証
メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き
持ち運びに便利なハードケース付
誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付
高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠
鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
環境に配慮した「紙資源節

容量(GB)16仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180221●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリー等を搭載しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-51
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする