WJ-8103 ぽかぽか湯たんぽベルト ウィキャン 84466998

WJ-8103 ぽかぽか湯たんぽベルト ウィキャン 84466998
WJ-8103 ぽかぽか湯たんぽベルト ウィキャン 84466998
WJ-8103 ぽかぽか湯たんぽベルト ウィキャン 84466998
WJ-8103 ぽかぽか湯たんぽベルト ウィキャン 84466998
WJ-8103 ぽかぽか湯たんぽベルト ウィキャン 84466998
WJ-8103 ぽかぽか湯たんぽベルト ウィキャン 84466998
WJ-8103 ぽかぽか湯たんぽベルト ウィキャン 84466998
WJ-8103 ぽかぽか湯たんぽベルト ウィキャン 84466998

ぽかぽか湯たんぽベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84466998品番WJ-8103
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

別売の「電気でポカポカ湯たんぽ」を入れれば、腰やお腹のあたために適しています
横入れポケットが付いているので手もポカポカ
マジックテープでの装着なので腰回りの長さを調整できます
ユニセックスでご使用いただけます
カイロを入れても使用できます
※本体自体が温かくなるものではありません

仕様●サイズ:120×22cm●材質:ポリエステル●カラー:ブラウン●※湯たんぽやカイロ等は付属しておりません。アズワン品番68-4067-23
注意
●※湯たんぽやカイロ等は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする