NEC三菱
NEC三菱の コピー用紙/ラベルシール
NEC三菱の コピー用紙/プリンタ用紙
NEC三菱の 大型プリンター用紙
感熱ロール紙 ノーマル保存 80mm 連続紙 1箱 3巻
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3巻)
注文コード
84467260
品番
PR-T300-SPDA002
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
感熱ロール紙
仕様
●タイプ:感熱ラベルロール仕上●サイズ(規格):幅80mm連続紙、長さ約63m/巻●入数:1セット3巻(3巻/箱)●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4202-47
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。