Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの カラー&モノクロ対応用紙
GF-C081 A3 FSCMIX SGSHK-COC-001433 500枚×3冊入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3冊×500枚)
注文コード
84467400
品番
4044B001
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高白色用紙 1箱(500枚×3冊/箱)
仕様
●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A3●厚さ:93μm●秤量:81g/m2●備考:白色度 約100% 秤量 81.4g/m^2●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4209-41
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。