曜日別特売

拡張RAMモジュール DDR4 SO-DIMM

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
容量(GB)8
内容量1個注文コード84468127品番FMVDM8GRSC
参考基準価格(税別)¥242,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

拡張RAMモジュール。対象機種 K558/B

容量(GB)8仕様●メモリタイプ:8GB×1/DDR4 SO-DIMM●容量:8000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-89
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする