EPSON
EPSONの 店舗運営用品
EPSONの 値付け/タグ用品
EPSONの 感熱・製品ラベルプリンター
カラリオプリンター用 光沢紙シール<ロールタイプ>/60mm×2.2m/1ロール入り
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84468328
品番
K60ROLKS
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
自由な形にカットしてオリジナルのフォトシールやお名前シールが作成できます。※ロール紙の紙管直径は2インチ(約5cm)です。※全面シールです。ミシン目はありません。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):60mm×2.2m●厚さ:0.15mm●秤量:167g/m2●白色度:91%●グリーン購入法:対応●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録 9月末公開予定●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-82
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。