画像準備中

拡張RAMモジュール/DDR4 DIMM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84468520 品番FMVDM4GSEA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥108,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

拡張RAMモジュール。対象機種 D588/V用。 ※本モジュールを用いてメモリを4枚搭載の構成に増設・変更すると、Core i5 i7の構成においてもメモリバスが2400MHzで動作することがあります。

仕様●メモリタイプ:4GB×1/DDR4 DIMM●容量:4000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4218-82
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする