充電器CLC-6261

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84468818 品番0905085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,750

階段ポリッシャーAV-61B搭載バッテリー・LV-9N用充電器です。

仕様●高さ(mm):195●幅(mm):150●奥行(mm):245●適合機種:AV-61B搭載バッテリーLV-9N●品名:充電器●階段ポリッシャーAV-61B搭載バッテリー(LV-9N)用充電器●原産国:日本●コード番号:353-0686 アズワン品番67-5522-63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする