EPSON
EPSONの 店舗運営用品
EPSONの 値付け/タグ用品
EPSONの 感熱・製品ラベルプリンター
ページプリンタ用A4判 青色単票用紙 300枚入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300枚)
注文コード
84469378
品番
R53T
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
青色無地 300枚イリ
仕様
●タイプ:単票紙●サイズ(規格):A4●備考:A4判(青色単票用紙)・ページプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:確認中●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4217-37
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。