EPSON
EPSONの PC周辺機器
EPSONの WEB会議用品
EPSONの スピーカーフォン/会議システム
ビジネスプロジェクター用 キャリングケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84469780
品番
EBL1000KS
参考基準価格(税別)
¥318,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
EB-L1000シリーズ用キャリングケース。
仕様
●本体サイズ:W775×D736×H463mm(突起部含む)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171005●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-35
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。