Canon
Canonの 店舗運営用品
Canonの 値付け/タグ用品
Canonの 感熱・製品ラベルプリンター
コピー用紙/レーザービームプリンター用紙 CS-068 500枚×5冊入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5冊×500枚)
仕様
●タイプ:カット紙●サイズ(規格):B5●厚さ:92μm●秤量:68g/m2●白色度:83%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:ECF漂白紙●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
注文コード
84470437
品番
2698C004
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
1箱(500枚×5冊入り)
仕様
●タイプ:カット紙●サイズ(規格):B5●厚さ:92μm●秤量:68g/m2●白色度:83%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:ECF漂白紙●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
用紙サイズ
B5
アズワン品番
68-4210-77
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。