画像準備中

SC-S80650L用 スターターキット/ONYX RIPCenter Epson Edition用/インクパック10本 各色1本 /メタリックシルバーインク同梱

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84470534 品番SCS8LSKM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥472,100 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

SC-S80650L用ONYX RIPCenter Epson Edition対応スターターキット。インクパック10本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド、メタリックシルバー各色1本)+ソフトウェアRIP「ONIX RIPCenter Epson Edition」(ホワイト/メタリック印刷対応版)。※ホワイトインクとメタリックインクは同時にはご使用いただけません。※モード切替時は、クリーニング液及びモードに応じたインクが必要になり、インクを消費し

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-63
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする