グリーンハウス
グリーンハウスの クリーンルーム用清掃用品
グリーンハウスの クリーンルーム用粘着ローラー
耐震GELクッション 角型 3Lサイズ 4枚入り
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
84470839
品番
GH-GL4-3L
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
耐震製品 震度7対応!
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4221-30
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。