エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ ミニ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84471320 品番Marx-NEO-mini-3R
参考基準価格(税別)¥157,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ハンドル仕様ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計 板厚は最小9mmから加工できます 最小加工半径R11から加工できます
重ね加工最小板厚 9mm。
最小加工半径 R11
両手持ち仕様でバランスの良い角度にしました
センターローラーを外さずにチップ交換ができます
2枚刃
R3面取り

仕様●無負荷回転数(min^-1):12000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●使用空気圧(MPa):0.49〜0.68Mpa●ハンドル仕様●3R用●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1374 アズワン品番67-5612-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする