EPSON
EPSONの 店舗運営用品
EPSONの 値付け/タグ用品
EPSONの 感熱・製品ラベルプリンター
カラリオプリンター用 普通紙シール<ロールタイプ>/60mm×4.6m/1ロール入り
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84471374
品番
K60ROLNS
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
自由な形にカットしてオリジナルのフォトシールやお名前シールが作成できます。※ロール紙の紙管直径は2インチ(約5cm)です。※全面シールです。ミシン目はありません。
仕様
●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):60mm×4.6m●厚さ:0.15mm●秤量:135g/m2●白色度:89%●グリーン購入法:対応●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録 9月末公開予定●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-83
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。