Aterm HT110LN SW

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84472415 品番PA-HT110LN-SW
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ソフトバンク回線MVNO向け※楽天回線と楽天モバイル(ドコモ回線、au回線)に非対応

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:あり●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格JIS C 62368-1:2018)●電波法備考:FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20200214●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):非対象(ACアダプタのDC電源で動作する機器)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4202-14
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする