EPSON
EPSONの PC周辺機器
EPSONの WEB会議用品
EPSONの スピーカーフォン/会議システム
ビジネスプロジェクター用 インターフェイスボード HDMI/DVI-D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84473070
品番
ELPIF01
参考基準価格(税別)
¥172,300
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
接続機器に合わせて増設が可能です。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200128●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-47
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。