EPSON
EPSONの 店舗運営用品
EPSONの 値付け/タグ用品
EPSONの 感熱・製品ラベルプリンター
カラリオプリンター用 手づくりフォトブック<マット>/A5サイズ/6枚入り
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6枚)
注文コード
84473115
品番
KA56PB
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スマホやパソコンから簡単に作れる、エプソン純正フォトブック。※表紙(綴じ紐付)・お試し普通紙2枚・リング(PPシート付)が付属品です。
仕様
●タイプ:マット紙●サイズ(規格):A5●厚さ:0.23mm●秤量:179g/m2●白色度:97%●グリーン購入法:対応●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録 9月末公開予定●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4216-89
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。