曜日別特売

拡張RAMモジュール/DDR4 DIMM

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84473149品番FMVDM8GSEA
参考基準価格(税別)¥216,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

拡張RAMモジュール。対象機種 D588/V用。 ※本モジュールを用いてメモリを4枚搭載の構成に増設・変更すると、Core i5 i7の構成においてもメモリバスが2400MHzで動作することがあります。

仕様●メモリタイプ:8GB×1/DDR4 DIMM●容量:8000MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:非対応●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-93
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする